Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohemd DAYTON Gr.XXL blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041433893
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4362-XXL
EAN/GTIN:
     4062899096911
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
Thermohemd DAYTON rot/blau Oberstoff: 70% Polyester · 30% Baumwolle 2 Brusttaschen Gefüttertes Thermohemd. Mit Druckknöpfen · zwei Brusttaschen mit Klappen · zwei Eingriffstaschen · eine innen Tasche und verstellbaren Ärmelsaume durch Druckknöpfe. Einzelnverpackt im PE-Polybeutel. Gemütlich · warm und stylish – Die komfortablen Thermohemden von teXXor® sind der optimale Schutz vor Wind und Wetter und passen zu jedem Outfit. Durch den Einsatz von Thermo-Material · garantieren die Hemden den Trägern warme Arbeitstage bei kühlen Außentemperaturen. · Einsatzgebiete: Handwerk, Forst, Gartenbau, Transportgewerbe, Freizeit

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 200g/m²
· Materialzusammensetzung: Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
blau/weiß
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: thermohemd blau, thermo hemd, Hemd, Thermohemden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.