Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh SportStar Gr.42 weiß Mikrofaser O2 SR ESD EN ISO 20347 RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041434137
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5000-42
EAN/GTIN:
     4062899098687
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
O2 ESD-Berufshalbschuhe SportStar weiß Weite 11 EN ISO 20347:2022 O2 FO SR ESD Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle RUNNEX® activeBumper SPORTY-Funktionsfutter · antibakterielles Innenfutter ESD O2-Berufshalbschuhe nach EN ISO 20347:2022 - hydrophobiertes Microfasermaterial - RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter · antibakterielles Innenfutter - Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle - RUNNEX® activeBumper · Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK - ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou® - Schuhweite 11 für hohen Tragekomfort - verfügbar bis Größe 48 - ESD-fähig - geringes Gewicht - metallfrei. Unsere ESD O2-Berufshalbschuhe nach EN ISO 20347:2022 bieten höchsten Komfort und Sicherheit am Arbeitsplatz. Hergestellt aus hydrophobiertem Microfasermaterial und ausgestattet mit dem antibakteriellem RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter · sorgen sie für ein angenehmes Tragegefühl. Die Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle und dem innovativen RUNNEX® activeBumper aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK bieten optimalen Schutz und Dämpfung. Die ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou® sowie die Schuhweite 11 sorgen für hohen Tragekomfort. Unsere Schuhe sind bis Größe 48 verfügbar · ESD-fähig · leicht und metallfrei. Entdecken Sie jetzt die perfekte Kombination aus Funktionalität · Komfort und Sicherheit · Einsatzgebiete: Gastronomie, Küche, Horeca, Lebensmittelindustrie, ESD-Arbeitsplätze

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV112-191 metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
O2 SR ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,38*
€ 103,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,14*
€ 102,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,49*
€ 98,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,80*
€ 94,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,93*
€ 79,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.