Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042190013
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5319-6
EAN/GTIN:
     4059904034822
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß (Farbcode: 1100), gebleicht, doppelte Innenhand, mit Schichtel
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
weiß
Material:
Baumwoll-Trikot, weiß, gebleicht
Norm:
-0
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,23*
€ 0,45*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,87*
1
€ 3,19*
ab € 0,46*
€ 0,87*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,54*
€ 1,02*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.