Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40423122
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5011-8
EAN/GTIN:
     4059904034679
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben (Farbcode: 1600), innen aufgeraut, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), mit Schichtel, Damengröße
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
naturfarben
Material:
Baumwoll-Jersey, naturfarben
Norm:
-0
Ausführung:
innen aufgeraut
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,32*
€ 0,58*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,69*
Lager 281
348
12
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 0,69*
1
€ 3,19*
ab € 0,41*
€ 0,73*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 8,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.