Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitshose, lang, EN ISO 13688, EN ISO 2047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042314164
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7571-4021-64
EAN/GTIN:
     4059904149991
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
NITRAS MOTION TEX VIZ, lange Warnschutz-Arbeitshose, 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe, Knie-, Gesäß- und Beintaschen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexbiesen an den Seiten- und Knietaschen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, Regular Fit
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
neongelb
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 20471
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,60*
€ 26,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,67*
€ 27,29*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,38*
€ 30,65*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
7571-4021-52
ab € 16,61*
Ähnlich
Nitras
7571-4021-58
ab € 16,68*
Ähnlich
Nitras
7571-4121-52
ab € 16,70*
Ähnlich
Nitras
7571-4121-58
ab € 16,73*
Ähnlich
Nitras
7571-4121-60
ab € 16,65*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7571-4021-42
ab € 16,75*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7571-4021-44
ab € 16,61*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7571-4021-46
ab € 16,63*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7571-4021-48
ab € 16,74*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7571-4021-50
ab € 16,60*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7571-4021-54
ab € 16,74*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7571-4021-56
ab € 16,63*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7571-4021-60
ab € 16,71*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7571-4021-62
ab € 16,69*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7571-4021-66
ab € 16,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.