Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042314232
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7573-4021-50
EAN/GTIN:
     4059904151826
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Arbeitsjacke, 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen, Gummizug am Bund, Kragen, Verstärkungen an Schultern, Taschen und Bund, durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexbiesen auf Brust und Rücken für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen und Seitentaschen, Innentasche, Regular
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
neongelb
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 20471
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacken, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,34*
€ 30,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,23*
€ 30,97*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,48*
€ 34,93*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4021-42
ab € 19,21*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4021-44
ab € 19,15*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4021-46
ab € 19,19*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4021-48
ab € 19,12*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4021-52
ab € 19,21*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4021-54
ab € 19,18*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4021-56
ab € 19,19*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4021-58
ab € 19,13*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4021-60
ab € 19,16*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4021-62
ab € 19,13*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4021-64
ab € 19,06*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4021-66
ab € 19,21*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4021-68
ab € 19,08*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4121-42
ab € 19,14*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7573-4121-44
ab € 19,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.