Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT, T-Shirt, marineblau, OEKO-TEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042315863
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7005-2100-2XL
EAN/GTIN:
     4059904135826
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
NITRAS MOTION TEX LIGHT, T-Shirt, marineblau (Farbcode: 2100), Kurzarm, 160 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, feiner Single-Jersey, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, robuste Doppelnähte an Saum und Ärmeln, besonders weich und glatt, leicht abreißbare Pflegeetiketten, UV-Schutz UPF 40+, OEKO-TEX STANDARD 100, Regular Fit, Long Fit für einen optimalen Sitz, macht jede Bewegung mit und das Shirt bleibt, wo es sein soll
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
marineblau
Material:
100% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, herren t shirts, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,35*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 8,62*
1
€ 3,19*
ab € 7,05*
€ 10,39*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,09*
€ 10,47*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.