Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042315866 Herst.-Nr.: 7005-2100-5XL EAN/GTIN: 4059904135857 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX LIGHT, T-Shirt, marineblau (Farbcode: 2100), Kurzarm, 160 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, feiner Single-Jersey, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, robuste Doppelnähte an Saum und Ärmeln, besonders weich und glatt, leicht abreißbare Pflegeetiketten, UV-Schutz UPF 40+, OEKO-TEX STANDARD 100, Regular Fit, Long Fit für einen optimalen Sitz, macht jede Bewegung mit und das Shirt bleibt, wo es sein soll Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Farbe: | marineblau | Material: | 100% Baumwolle | Norm: | OEKO-TEX STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 7,06* | € 10,57* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,77* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|