| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042357218 Herst.-Nr.: 7175-4021-S EAN/GTIN: 4059904172050 |
| | |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warnschutz-Winter-Softshelljacke, neongelb / marineblau (Farbcode: 4021), 340 g/qm, hoher Tragekomfort dank weichem Softshell- Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, weiches und wärmendes Winterfutter, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen und außen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Pulswärmer für kältere Temperaturen, Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung, Comfort Fit Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | neongelb | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 13688, EN ISO 20471 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |