| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042358563 Herst.-Nr.: 7172K-4021 EAN/GTIN: 4059904173026 |
| |
|
| | |
| NITRAS abnehmbare Kapuze, neongelb / marineblau (Farbcode: 4021), passend zum Artikel 7172, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt, auffallende Neonfarbe, mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag, Fixierung mit Reißverschluss, Reflexbiesen für bessere Sichbarkeit Weitere Informationen: | | Größe: | Einheitsgröße | Farbe: | neongelb | Material: | 100% Polyester | Norm: | -0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuze für Winterbaujacke, Kapuzen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 6,08* | € 9,27* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,05* | € 10,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|