Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS abnehmbare Kapuze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042358564
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7172K-4121
EAN/GTIN:
     4059904173040
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
kapuze
NITRAS abnehmbare Kapuze, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), passend zum Artikel 7172, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt, auffallende Neonfarbe, mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag, Fixierung mit Reißverschluss, Reflexbiesen für bessere Sichbarkeit
Weitere Informationen:
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
neonorange
Material:
100% Polyester
Norm:
-0
Weitere Suchbegriffe: Kapuze für Winterbaujacke, Kapuzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,07*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 6,86*
1
€ 3,19*
ab € 6,06*
€ 9,17*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 10,55*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.