Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Sneaker-Socken, Polyamid / Elasthan, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042407053
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     721-1000-42
EAN/GTIN:
     4059904165465
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
NITRAS Sneaker-Socken, schwarz (Farbcode: 1000), anatomische Links-Rechts-Passform, gerippter Bund, erhöhter Bund an der Ferse, sehr angenehmer Tragekomfort, besonders atmungsaktiv, sehr anschmiegsam und flexibel, Unterstützung und Stabilisierung des Fußgewölbes dank spezieller Verstärkung
Weitere Informationen:
Größe:
39-42
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid / Elasthan, schwarz
Norm:
-0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 40 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.