Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnweste
>
Pannenweste
>
Artikel
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb/marineblau (Farbcode: 4021), EN ISO 13688, EN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-4042408282
Hersteller:
AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
7118-4021-L
EAN/GTIN:
4059904200296
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb/marineblau (Farbcode: 4021), 120 g/qm, mit Carbon-Faden, zwei umlaufende Reflexstreifen, mit Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, mit Reißverschluss, D-Ring, zwei Seitentaschen, Smartphone-, Stift- und ID-Tasche auf der Brust, praktische Schlaufe für z. B. Mobiltelefone oder Taschenlampen
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
neongelb
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 1149
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Warnschutzbekleidung
>
Signalkleidung
Weitere Suchbegriffe:
Verkehrsweste
,
Kennzeichnungs-Westen
,
Kennzeichnungswesten
,
Sicherheitsweste
,
Warnschutzwendeweste
,
Warnschutzweste
,
Warnweste
,
warnweste berlin l
,
kennzeichnungswesten
,
sicherheitsweste reißverschluss
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 281
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,52*
€ 9,65*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 9,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb (Farbcode: 4000), EN ISO 13688, EN ISO 20471,
AS Arbeitsschutz
7118-4000-2XL
ab € 5,64*
Ähnlich
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb (Farbcode: 4000), EN ISO 13688, EN ISO 20471,
AS Arbeitsschutz
7118-4000-3XL
ab € 5,62*
Ähnlich
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb (Farbcode: 4000), EN ISO 13688, EN ISO 20471,
AS Arbeitsschutz
7118-4000-4XL
ab € 5,64*
Ähnlich
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb (Farbcode: 4000), EN ISO 13688, EN ISO 20471,
AS Arbeitsschutz
7118-4000-S
ab € 5,63*
Ähnlich
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb/marineblau (Farbcode: 4021), EN ISO 13688, EN
AS Arbeitsschutz
7118-4021-2XL
ab € 5,63*
Ähnlich
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb/marineblau (Farbcode: 4021), EN ISO 13688, EN
AS Arbeitsschutz
7118-4021-3XL
ab € 5,59*
Ähnlich
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb/marineblau (Farbcode: 4021), EN ISO 13688, EN
AS Arbeitsschutz
7118-4021-4XL
ab € 5,63*
Ähnlich
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb/marineblau (Farbcode: 4021), EN ISO 13688, EN
AS Arbeitsschutz
7118-4021-M
ab € 5,63*
Ähnlich
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb/marineblau (Farbcode: 4021), EN ISO 13688, EN
AS Arbeitsschutz
7118-4021-S
ab € 5,63*
Ähnlich
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb/marineblau (Farbcode: 4021), EN ISO 13688, EN
AS Arbeitsschutz
7118-4021-XL
ab € 5,62*
Ähnlich
NITRAS Warnschutz-Weste, neonorange (Farbcode: 4100), EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7118-4100-3XL
ab € 5,62*
Ähnlich
NITRAS Warnschutz-Weste, neonorange (Farbcode: 4100), EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7118-4100-4XL
ab € 5,63*
Ähnlich
NITRAS Warnschutz-Weste, neonorange (Farbcode: 4100), EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7118-4100-S
ab € 5,62*
Ähnlich
Warnweste 7118 Gr.2XL neonorange EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN 1149 NITRAS
AS Arbeitsschutz
7118-4100-2XL
ab € 5,58*
Ähnlich
Warnweste 7118 Gr.L neonorange EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN 1149 NITRAS
AS Arbeitsschutz
7118-4100-L
ab € 5,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen