Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Antistatikhandschuhe, grau / schwarz, EN 388, EN 407, EN 16350, OEKO-TEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042408351
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     8700ESD3D-1210-6
EAN/GTIN:
     4059904195226
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
esd handschuhe gr. 6
NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, Spezialbeschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, dunkle Farben, hohe Standzeit, hohe mechanische Beständigkeit, sehr atmungsaktiv, besonders feinfühlig, Strickbund, perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, sehr rutschfest, touchscreenfähig, Lackverträglichkeit geprüft, waschbar, Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, antistatisch (ableitfähig), Hautverträglichkeit geprüft (dermatest®), für Lebensmittelkontakt, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
grau
Material:
Spezial-Stretch-Strick, grau
Norm:
EN 388, EN 407, EN 16350, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Suchbegriffe: antistatik handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.