| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4042408358 Herst.-Nr.: 7004-1000-XS EAN/GTIN: 4059904178069 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NITRAS MOTION TEX LIGHT, T-Shirt, Kurzarm, schwarz (Farbcode: 1000), 145 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, Single-Jersey, kardierte Baumwolle, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, robuste Doppelnähte an Saum und Ärmeln, ohne Seitennaht, besonders weich und glatt, für Promotionzwecke geeignet, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular Fit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS | Farbe: | schwarz | Norm: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |