Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SONIC STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1P, strapazierfähiges Textil, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042408505
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7440-1022-45
EAN/GTIN:
     4059904192096
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS SONIC STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1P, strapazierfähiges Textil, schwarz / blau, widerstandsfähige EVA / Nitril-Laufsohle, schwarz / blau (Farbcode: 1022), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Schutzklasse:
S1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,05*
€ 92,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,26*
€ 87,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,08*
€ 84,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,62*
€ 70,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.