Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonstrickhandschuh Teuto Palm Fit light


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-4047265693
Hersteller:
     Mruk
Herst.-Nr.:
     78520
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Größe:
09
Farbe:
blau/dunkelblau
Material:
Nylon/PU
Norm:
EN 388 (3 1 2 1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 120.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 480 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 2400 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 120000 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.