Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA-Palm-Fit-Handschuhe 540D


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404769487
Hersteller:
     Best
Herst.-Nr.:
     178540-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Größe:
09 (XL)
Farbe:
weiß
Material:
HPPE/PU
Norm:
EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.