Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Pocket-Poloshirt MIKRALINAR 812, nougat, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056107738
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0812128004
EAN/GTIN:
     4045981072208
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche, hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: MIKRALINAR®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
• Gewicht: 200 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt
• Passform: Comfort Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
nougat
Material:
MIKRALINAR®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester , 200 g/m²
Ausführung:
Comfort Fit
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, IndustrialWashing, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,81*
€ 22,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,49*
€ 22,89*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 23,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 29,11*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,04*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.