Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen V-Shirt MIKRALINAR 181, tinte, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056108339
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0181034008
EAN/GTIN:
     4045981069017
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV
Besonders strapazierfähiges T-Shirt für Damen, mit femininem V-Ausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: MIKRALINAR®, Single-Jersey 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
• Gewicht: 160 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
tinte
Material:
MIKRALINAR®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester , 160 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-t-shirts xxl, damen-t-shirts, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, IndustrialWashing, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,98*
€ 10,21*
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 10,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,18*
€ 10,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 11,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,22*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0181001008
ab € 6,15*
Ähnlich
Hakro
0181001009
ab € 6,85*
Ähnlich
Hakro
0181001010
ab € 6,83*
Ähnlich
Hakro
0181001011
ab € 7,45*
Ähnlich
Hakro
0181001012
ab € 7,48*
Ähnlich
Hakro
0181001006
ab € 6,20*
Ähnlich
Hakro
0181001005
ab € 6,18*
Ähnlich
Hakro
0181001004
ab € 6,21*
Ähnlich
Hakro
0181001007
ab € 6,20*
Ähnlich
Hakro
0181001003
ab € 6,16*
Ähnlich
Hakro
0181002008
ab € 6,76*
Ähnlich
Hakro
0181002009
ab € 7,50*
Ähnlich
Hakro
0181002010
ab € 7,50*
Ähnlich
Hakro
0181002011
ab € 8,32*
Ähnlich
Hakro
0181002012
ab € 8,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.