Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Classic 810, tinte, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056109731
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0810034003
EAN/GTIN:
     4045981067532
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Piqué aus 100 % Baumwolle (CmiA) (ash meliert: 98 % Baumwolle (CmiA)und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose)
• Gewicht: 200 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C)
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
tinte
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle (CmiA) (ash meliert: 98 % Baumwolle (CmiA) und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) , 200 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, arbeitshemden blau, herren poloshirt, arbeitshemd kurzarm, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, NaturalFibres, Viscose, Cotton
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,55*
€ 15,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,12*
€ 15,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,29*
€ 16,53*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 17,05*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,76*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0810024008
ab € 10,53*
Ähnlich
Hakro
0810024009
ab € 11,71*
Ähnlich
Hakro
0810024006
ab € 10,54*
Ähnlich
Hakro
0810024005
ab € 10,55*
Ähnlich
Hakro
0810024004
ab € 10,62*
Ähnlich
Hakro
0810024007
ab € 10,57*
Ähnlich
Hakro
0810024003
ab € 10,60*
Ähnlich
Hakro
0810035008
ab € 10,54*
Ähnlich
Hakro
0810035009
ab € 11,71*
Ähnlich
Hakro
0810035006
ab € 10,54*
Ähnlich
Hakro
0810035005
ab € 10,58*
Ähnlich
Hakro
0810035004
ab € 10,59*
Ähnlich
Hakro
0810035007
ab € 10,58*
Ähnlich
Hakro
0810035003
ab € 10,62*
Ähnlich
Hakro
0810042008
ab € 10,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.