Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen V-Shirt Classic 126, marine, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056110179
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0126003005
EAN/GTIN:
     4045981067877
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
Klassisches T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA)
(ash meliert: 98 % Baumwolle (CmiA) und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose)
• Gewicht: 160 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C)
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhätlich)
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
marine
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (ash meliert: 98 % Baumwolle (CmiA) und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) , 160 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, NaturalFibres, Viscose, Cotton
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,70*
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 8,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,87*
€ 8,74*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 9,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,66*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0126001008
ab € 4,92*
Ähnlich
Hakro
0126001009
ab € 5,48*
Ähnlich
Hakro
0126001010
ab € 5,48*
Ähnlich
Hakro
0126001011
ab € 6,00*
Ähnlich
Hakro
0126001012
ab € 5,99*
Ähnlich
Hakro
0126001006
ab € 4,96*
Ähnlich
Hakro
0126001005
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0126001004
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0126001007
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0126001003
ab € 4,94*
Ähnlich
Hakro
0126002008
ab € 5,49*
Ähnlich
Hakro
0126002009
ab € 6,03*
Ähnlich
Hakro
0126002010
ab € 6,02*
Ähnlich
Hakro
0126002011
ab € 6,66*
Ähnlich
Hakro
0126002012
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.