Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Longsleeve Classic 178, grau meliert, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056110426
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0178015007
EAN/GTIN:
     4045981058127
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
damen langarmshirts
Klassisches Langarmshirt für Damen, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose)
• Gewicht: 160 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA)
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
grau meliert
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) , 160 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, NaturalFibres, Viscose, Cotton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 11,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 12,08*
10 Tage
161
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 12,19*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,35*
€ 15,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0178001008
ab € 7,90*
Ähnlich
Hakro
0178001009
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0178001006
ab € 7,91*
Ähnlich
Hakro
0178001005
ab € 7,95*
Ähnlich
Hakro
0178001004
ab € 7,97*
Ähnlich
Hakro
0178001007
ab € 7,93*
Ähnlich
Hakro
0178001003
ab € 7,93*
Ähnlich
Hakro
0178002008
ab € 7,91*
Ähnlich
Hakro
0178002009
ab € 8,58*
Ähnlich
Hakro
0178002006
ab € 7,89*
Ähnlich
Hakro
0178002005
ab € 7,96*
Ähnlich
Hakro
0178002004
ab € 7,94*
Ähnlich
Hakro
0178002007
ab € 7,90*
Ähnlich
Hakro
0178002003
ab € 7,91*
Ähnlich
Hakro
0178005008
ab € 7,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.