Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt COOLMAX 287, tinte, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056110627
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0287034006
EAN/GTIN:
     4045981083167
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Funktionelles T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Nackenband. Hergestellt aus COOLMAX® PRO - einer Funktionsfaser für extreme Belastungen. Temperaturregulierend durch schnellen Transport der Feuchtigkeit an die Textilaußenseite, wo sie sofort verdunsten kann. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: COOLMAX® PRO, Mesh aus 100 % Polyester
• Gewicht: 130 g/m²
• Ausrüstung: geruchshemmend
• Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, schnelltrocknend, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
tinte
Material:
COOLMAX® PRO, Mesh aus 100 % Polyester , 130 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, funktionsshirt t-shirt, funktions shirt, hakro herren-shirt, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, OekoTex, Coolmax, Breathable, AntiSmell, FunctionFibres, Polyester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 17,31*
€ 5,90*
ab € 12,72*
€ 18,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 18,71*
10 Tage
405
€ 5,90*
ab € 13,48*
€ 18,89*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,13*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0287001008
ab € 12,26*
Ähnlich
Hakro
0287001009
ab € 13,43*
Ähnlich
Hakro
0287001006
ab € 12,31*
Ähnlich
Hakro
0287001005
ab € 12,30*
Ähnlich
Hakro
0287001004
ab € 12,24*
Ähnlich
Hakro
0287001007
ab € 12,27*
Ähnlich
Hakro
0287001003
ab € 12,27*
Ähnlich
Hakro
0287002008
ab € 12,26*
Ähnlich
Hakro
0287002009
ab € 13,44*
Ähnlich
Hakro
0287002006
ab € 12,32*
Ähnlich
Hakro
0287002005
ab € 12,35*
Ähnlich
Hakro
0287002004
ab € 12,28*
Ähnlich
Hakro
0287002007
ab € 12,29*
Ähnlich
Hakro
0287002003
ab € 12,26*
Ähnlich
Hakro
0287005008
ab € 12,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.