Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO V-Pullover Premium-Baumwolle 143, schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056111829
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0143005005
EAN/GTIN:
     4045981076992
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Klassischer Pullover mit V-Ausschnitt, gerippten Bündchen, eingestricktem Kontraststreifen an der innenliegenden hinteren Kragennaht und hochwertiger Fully-fashioned-Ausführung. Hergestellt aus feiner, mittelschwerer, langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle für einen weichen Griff und ein gleichmäßiges Maschenbild. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Strick aus 100 % Baumwolle
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 40 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
Strick aus 100 % Baumwolle ,
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: herren pullover, RecommendedForEmbroidery, ShrinkTreated, OekoTex, NaturalFibres, Cotton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,77*
€ 39,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,89*
€ 39,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,05*
€ 45,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,03*
€ 46,80*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,51*
€ 52,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.