Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen V-Shirt COOLMAX 187, tinte, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056112570
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0187034009
EAN/GTIN:
     4045981082092
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
Funktionelles T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt, verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Nackenband. Hergestellt aus COOLMAX® PRO - einer Funktionsfaser für extreme Belastungen. Temperaturregulierend durch schnellen Transport der Feuchtigkeit an die Textilaußenseite, wo sie sofort verdunsten kann. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: COOLMAX® PRO, Mesh aus 100 % Polyester
• Gewicht: 130 g/m²
• Ausrüstung: geruchshemmend
• Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, schnelltrocknend, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
tinte
Material:
COOLMAX® PRO, Mesh aus 100 % Polyester , 130 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, OekoTex, Coolmax, Breathable, AntiSmell, FunctionFibres, Polyester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 18,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,42*
€ 18,62*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 20,44*
10 Tage
86
€ 5,90*
ab € 14,81*
€ 20,65*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,71*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0187001008
ab € 11,54*
Ähnlich
Hakro
0187001009
ab € 12,88*
Ähnlich
Hakro
0187001006
ab € 11,54*
Ähnlich
Hakro
0187001005
ab € 11,52*
Ähnlich
Hakro
0187001004
ab € 11,53*
Ähnlich
Hakro
0187001007
ab € 11,51*
Ähnlich
Hakro
0187001003
ab € 11,59*
Ähnlich
Hakro
0187002008
ab € 11,53*
Ähnlich
Hakro
0187002009
ab € 12,84*
Ähnlich
Hakro
0187002006
ab € 11,57*
Ähnlich
Hakro
0187002005
ab € 11,53*
Ähnlich
Hakro
0187002004
ab € 11,60*
Ähnlich
Hakro
0187002007
ab € 11,58*
Ähnlich
Hakro
0187002003
ab € 11,55*
Ähnlich
Hakro
0187005008
ab € 11,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.