Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kinder Poloshirt Classic 400, tinte, 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056112884
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0400034140
EAN/GTIN:
     4045981034374
Suchbegriffe:
Kinder-Poloshirt
Kinderpolo
Kinderpoloshirt
Polohemd (Kinder)
Hochwertiges Poloshirt für Kinder, mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug und Ersatzknopf. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

Das besondere Extra für Kinder: Das spezielle HAKRO Kids-Necklabel bietet auf der Rückseite die Möglichkeit, den Namen und die Telefonnummer des Eigentümers zu vermerken. So kann es z. B. auch nach dem Sport, in der Schule oder im Verein zu keinen Verwechslungen kommen.

• Material: Piqué aus 100 % Baumwolle (CmiA)
• Gewicht: 200 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C)
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: 116-164
Weitere Informationen:
Größe:
140
Farbe:
tinte
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle (CmiA) , 200 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Kinder), RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, NaturalFibres, Cotton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 13,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 14,14*
10 Tage
188
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 14,28*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,82*
€ 16,74*
€ 5,90*
ab € 12,87*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0400001116
ab € 9,04*
Ähnlich
Hakro
0400001128
ab € 9,01*
Ähnlich
Hakro
0400001140
ab € 9,01*
Ähnlich
Hakro
0400001152
ab € 8,96*
Ähnlich
Hakro
0400001164
ab € 9,01*
Ähnlich
Hakro
0400002116
ab € 9,01*
Ähnlich
Hakro
0400002128
ab € 8,99*
Ähnlich
Hakro
0400002140
ab € 8,98*
Ähnlich
Hakro
0400002152
ab € 9,04*
Ähnlich
Hakro
0400002164
ab € 8,96*
Ähnlich
Hakro
0400005116
ab € 9,00*
Ähnlich
Hakro
0400005128
ab € 9,02*
Ähnlich
Hakro
0400005140
ab € 8,96*
Ähnlich
Hakro
0400005152
ab € 9,00*
Ähnlich
Hakro
0400005164
ab € 8,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.