Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kinder Kapuzen-Sweatjacke Premium 620, tinte, 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056113181
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0620034164
EAN/GTIN:
     4045981042652
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Sweat-Jacke
Sportive Kapuzen-Sweatjacke für Kinder, mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, gefütterter Kapuze, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Einschubtaschen und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

Das besondere Extra für Kinder: Das spezielle HAKRO Kids-Necklabel bietet auf der Rückseite die Möglichkeit, den Namen und die Telefonnummer des Eigentümers zu vermerken. So kann es z. B. auch nach dem Sport in der Schule oder im Verein zu keinen Verwechslungen kommen.

• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester
• Gewicht: 300 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: 116-164
Weitere Informationen:
Größe:
164
Farbe:
tinte
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester , 300 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, kinderjacke, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 31,85*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,83*
€ 32,01*
€ 4,90*
ab € 23,27*
€ 32,19*
9 Tage
157
€ 5,90*
ab € 25,98*
€ 34,84*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,42*
€ 42,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0620002116
ab € 23,30*
Ähnlich
Hakro
0620002128
ab € 23,31*
Ähnlich
Hakro
0620002140
ab € 23,20*
Ähnlich
Hakro
0620002152
ab € 23,20*
Ähnlich
Hakro
0620002164
ab € 23,15*
Ähnlich
Hakro
0620005128
ab € 23,09*
Ähnlich
Hakro
0620005140
ab € 23,15*
Ähnlich
Hakro
0620005152
ab € 23,19*
Ähnlich
Hakro
0620005164
ab € 23,13*
Ähnlich
Hakro
0620010116
ab € 23,29*
Ähnlich
Hakro
0620010128
ab € 23,14*
Ähnlich
Hakro
0620010140
ab € 23,28*
Ähnlich
Hakro
0620010152
ab € 23,26*
Ähnlich
Hakro
0620010164
ab € 23,13*
Ähnlich
Hakro
0620034116
ab € 23,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.