Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO COTTON TEC Poloshirt 814, rot, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056140181
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0814002005
EAN/GTIN:
     4045981097478
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Funktionelles Poloshirt in edler Single-Jersey-Optik mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe anthrazit mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und kontrastfarbigem Halsspiegel. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt, Knopfleiste wird verstärkt durch dekoratives Ton-in-Ton-Gewebeband. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem COTTON TEC®-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE. Dadurch ist das Poloshirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunsten kann. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
• Gewicht: 185 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 40 °C
• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
rot
Material:
Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester , 185 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, Triactive, ShrinkTreated, OekoTex, Breathable, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,26*
€ 19,05*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,94*
€ 19,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 20,97*
9 Tage
589
€ 5,90*
ab € 15,33*
€ 21,19*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,30*
€ 24,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0814012008
ab € 13,77*
Ähnlich
Hakro
0814012009
ab € 15,05*
Ähnlich
Hakro
0814012006
ab € 13,76*
Ähnlich
Hakro
0814012005
ab € 13,75*
Ähnlich
Hakro
0814012004
ab € 13,72*
Ähnlich
Hakro
0814012007
ab € 13,72*
Ähnlich
Hakro
0814012003
ab € 13,81*
Ähnlich
Hakro
0814028008
ab € 13,22*
Ähnlich
Hakro
0814028009
ab € 14,37*
Ähnlich
Hakro
0814028010
ab € 15,06*
Ähnlich
Hakro
0814028011
ab € 16,58*
Ähnlich
Hakro
0814028012
ab € 16,66*
Ähnlich
Hakro
0814028006
ab € 13,24*
Ähnlich
Hakro
0814028005
ab € 13,21*
Ähnlich
Hakro
0814028004
ab € 13,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.