Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen V-Shirt Stretch 172, schwarz, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056228088
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0172005006
EAN/GTIN:
     4045981133398
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
Körpernah geschnittenes T-Shirt für Damen, mit modischem V-Ausschnitt, schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle und Elasthan-verstärkten Bündchen. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Single-Jersey aus 95 % Baumwolle (CmiA) und 5 % Elasthan (grau meliert: 80 % Baumwolle (CmiA) , 15 % Viskose und 5 % Elasthan)
• Gewicht: 170 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Passform: Body Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA)
• Waschtemperatur: 40 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
Single-Jersey aus 95 % Baumwolle (CmiA) und 5 % Elasthan (grau meliert: 80 % Baumwolle (CmiA) , 15 % Viskose und 5 % Elasthan) , 170 g/m²
Ausführung:
Body Fit
Weitere Suchbegriffe: RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, MixedFibres, Elastane, Viscose, Cotton
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 9,05*
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 9,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,77*
10 Tage
192
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 9,85*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,94*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0172001008
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0172001009
ab € 5,91*
Ähnlich
Hakro
0172001006
ab € 5,38*
Ähnlich
Hakro
0172001005
ab € 5,38*
Ähnlich
Hakro
0172001004
ab € 5,40*
Ähnlich
Hakro
0172001007
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0172001003
ab € 5,39*
Ähnlich
Hakro
0172005008
ab € 6,03*
Ähnlich
Hakro
0172005009
ab € 6,66*
Ähnlich
Hakro
0172005005
ab € 6,03*
Ähnlich
Hakro
0172005004
ab € 6,06*
Ähnlich
Hakro
0172005007
ab € 6,08*
Ähnlich
Hakro
0172005003
ab € 6,02*
Ähnlich
Hakro
0172015008
ab € 6,06*
Ähnlich
Hakro
0172015009
ab € 6,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.