Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Tank-Top Classic 259, grau meliert, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056228336
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0259015004
EAN/GTIN:
     4045981135385
Suchbegriffe:
Herren-Tank-Top
Tank Top (Herren)
Tanktop (Herren)
Unisex-Tank-Top
Klassisches Trägershirt mit rundem Halsausschnitt und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose)
• Gewicht: 160 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Passform: Body Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C)
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
grau meliert
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) , 160 g/m²
Ausführung:
Body Fit
Weitere Suchbegriffe: herren tank top, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, NaturalFibres, Viscose, Cotton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,41*
10 Tage
74
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 8,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 9,17*
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 9,50*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,28*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0259001008
ab € 5,62*
Ähnlich
Hakro
0259001009
ab € 6,10*
Ähnlich
Hakro
0259001006
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0259001005
ab € 5,58*
Ähnlich
Hakro
0259001004
ab € 5,61*
Ähnlich
Hakro
0259001007
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0259001003
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0259005008
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0259005009
ab € 6,10*
Ähnlich
Hakro
0259005006
ab € 5,61*
Ähnlich
Hakro
0259005005
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0259005004
ab € 5,58*
Ähnlich
Hakro
0259005007
ab € 5,61*
Ähnlich
Hakro
0259005003
ab € 5,61*
Ähnlich
Hakro
0259015008
ab € 5,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.