Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Bluse Natural Stretch 129, schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056280914
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0129005005
EAN/GTIN:
     4045981154805
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Modische, langärmelige Bluse mit Button-Down-Kragen, leichter Taillierung durch Wiener Naht im Vorderteil und Abnäher im Rückenteil, leicht gerundetem Saum, weitenverstellbaren Manschetten, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen und Doppelkappnaht an den Seitennähten. Hergestellt aus angenehm weicher und bügelleichter Jacquard-Maschenware aus einer strapazierfähigen Baumwoll-Polyester Mischung. Durch eine spezielle Stricktechnik wird eine natürliche Elastizität für einen ultimativen Tragekomfort erzeugt. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.

• Material: Jacquard-Maschenware aus 57 % Baumwolle und 43 % Polyester
• Gewicht: 130 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelleicht
• Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 40 °C
• Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
Jacquard-Maschenware aus 57 % Baumwolle und 43 % Polyester , 130 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: damenbluse schwarz, bluse, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, EasyIroning, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,24*
€ 31,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,96*
€ 31,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,61*
€ 35,23*
7 Tage
208
€ 5,90*
ab € 27,09*
€ 35,59*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,46*
€ 42,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0129001008
ab € 23,12*
Ähnlich
Hakro
0129001002
ab € 23,37*
Ähnlich
Hakro
0129001009
ab € 25,59*
Ähnlich
Hakro
0129001006
ab € 23,14*
Ähnlich
Hakro
0129001005
ab € 23,31*
Ähnlich
Hakro
0129001004
ab € 23,14*
Ähnlich
Hakro
0129001007
ab € 23,21*
Ähnlich
Hakro
0129001003
ab € 23,19*
Ähnlich
Hakro
0129005008
ab € 23,23*
Ähnlich
Hakro
0129005002
ab € 23,27*
Ähnlich
Hakro
0129005009
ab € 25,47*
Ähnlich
Hakro
0129005006
ab € 23,18*
Ähnlich
Hakro
0129005004
ab € 23,21*
Ähnlich
Hakro
0129005007
ab € 23,11*
Ähnlich
Hakro
0129005003
ab € 23,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.