Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO COTTON TEC T-Shirt 269, royalblau, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056304751
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0269010003
EAN/GTIN:
     4045981159596
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Funktionelles T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, in edler Single-Jersey-Optik und Nackenband. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem HAKRO COTTON TEC®-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE. Dadurch ist das T-Shirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunstet. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
• Gewicht: 185 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 40 °C
• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
royalblau
Material:
Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester , 185 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, damen-t-shirts, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, Triactive, ShrinkTreated, OekoTex, Breathable, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 14,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 14,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,96*
€ 15,60*
9 Tage
2
€ 5,90*
ab € 11,12*
€ 15,77*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,30*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0269001008
ab € 9,60*
Ähnlich
Hakro
0269001009
ab € 10,47*
Ähnlich
Hakro
0269001010
ab € 10,49*
Ähnlich
Hakro
0269001011
ab € 11,60*
Ähnlich
Hakro
0269001012
ab € 11,60*
Ähnlich
Hakro
0269001006
ab € 9,58*
Ähnlich
Hakro
0269001005
ab € 9,60*
Ähnlich
Hakro
0269001004
ab € 9,60*
Ähnlich
Hakro
0269001007
ab € 9,54*
Ähnlich
Hakro
0269001003
ab € 9,61*
Ähnlich
Hakro
0269002008
ab € 9,55*
Ähnlich
Hakro
0269002009
ab € 10,51*
Ähnlich
Hakro
0269002006
ab € 9,59*
Ähnlich
Hakro
0269002005
ab € 9,60*
Ähnlich
Hakro
0269002004
ab € 9,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.