Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Ultralight-Jacke ECO 867, royalblau, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056309636
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0867010003
EAN/GTIN:
     4045981169175
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Superleichte, atmungsaktive, wasser- und windabweisende Jacke mit weitenverstellbarer Kapuze, elastischem Einfassband an Ärmelbündchen und Saum, seitlichen Reißverschlusstaschen, hochwertigem Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Aufhängeband. Alle Reißverschlüsse sind Ton-in Ton und von YKK®. Die HAKRO Ultralight-Jacke Eco ist klein zusammenfaltbar und kann in dem mitgelieferten Transport- und Aufbewahrungsbeutel verstaut werden. Hergestellt aus leichtem, atmungsaktivem Micro-Ripstop aus 100 % recycelter Kunstfaser. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

Ihr besonderer Vorteil: Der mitgelieferte Transport- und Aufbewahrungsbeutel kann individuell veredelt werden.

• Material: Micro-Ripstop aus 100 % Polyester (recycelt)
• Gewicht: 55 g/m²
• Eigenschaft: atmungsaktiv, wasserabweisend, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
royalblau
Material:
Micro-Ripstop aus 100 % Polyester (recycelt) , 55 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, WaterRepellent, OekoTex, FunctionFibres, Polyester
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,93*
€ 28,92*
10 Tage
115
€ 5,90*
ab € 21,92*
€ 30,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 35,01*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,16*
€ 36,80*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,21*
€ 41,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0867029008
ab € 20,62*
Ähnlich
Hakro
0867029009
ab € 22,65*
Ähnlich
Hakro
0867029006
ab € 20,75*
Ähnlich
Hakro
0867029005
ab € 20,63*
Ähnlich
Hakro
0867029004
ab € 20,69*
Ähnlich
Hakro
0867029007
ab € 20,59*
Ähnlich
Hakro
0867029003
ab € 20,62*
Ähnlich
Hakro
0867010008
ab € 20,64*
Ähnlich
Hakro
0867010009
ab € 22,63*
Ähnlich
Hakro
0867010006
ab € 20,56*
Ähnlich
Hakro
0867010005
ab € 20,58*
Ähnlich
Hakro
0867010004
ab € 20,68*
Ähnlich
Hakro
0867010007
ab € 20,67*
Ähnlich
Hakro
0867005008
ab € 20,74*
Ähnlich
Hakro
0867005009
ab € 22,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.