Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Bluse MIKRALINAR 121, anthrazit, 2XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056334985
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0121028002
EAN/GTIN:
     4045981167874
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Besonders strapazierfähige langärmelige Bluse mit Kent-Kragen, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.

• Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
• Gewicht: 120 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: 2XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
2XS
Farbe:
anthrazit
Material:
MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester , 120 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: bluse lang, bluse, hakro bluse, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, EasyCare, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,77*
€ 25,22*
€ 4,90*
ab € 20,57*
€ 28,50*
10 Tage
65
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 28,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,91*
€ 31,30*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,51*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0121001008
ab € 18,83*
Ähnlich
Hakro
0121001009
ab € 20,70*
Ähnlich
Hakro
0121001010
ab € 20,62*
Ähnlich
Hakro
0121001011
ab € 22,81*
Ähnlich
Hakro
0121001012
ab € 22,73*
Ähnlich
Hakro
0121001006
ab € 18,89*
Ähnlich
Hakro
0121001005
ab € 18,86*
Ähnlich
Hakro
0121001004
ab € 18,83*
Ähnlich
Hakro
0121001007
ab € 18,90*
Ähnlich
Hakro
0121001003
ab € 18,93*
Ähnlich
Hakro
0121002008
ab € 18,91*
Ähnlich
Hakro
0121002009
ab € 20,79*
Ähnlich
Hakro
0121002010
ab € 20,62*
Ähnlich
Hakro
0121002011
ab € 22,74*
Ähnlich
Hakro
0121002012
ab € 22,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.