Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR 215, karbongrau, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056335076
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0215064004
EAN/GTIN:
     4045981169984
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Besonders strapazierfähiges, langärmeliges Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: MIKRALINAR®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
• Gewicht: 220 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
karbongrau
Material:
MIKRALINAR®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester , 220 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), damen langarmshirts, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, IndustrialWashing, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,39*
€ 24,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,18*
€ 24,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,67*
€ 26,55*
10 Tage
77
€ 5,90*
ab € 20,05*
€ 27,35*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,93*
€ 32,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0215001008
ab € 16,45*
Ähnlich
Hakro
0215001009
ab € 18,16*
Ähnlich
Hakro
0215001010
ab € 18,22*
Ähnlich
Hakro
0215001011
ab € 19,99*
Ähnlich
Hakro
0215001012
ab € 20,06*
Ähnlich
Hakro
0215001006
ab € 16,42*
Ähnlich
Hakro
0215001005
ab € 16,50*
Ähnlich
Hakro
0215001004
ab € 16,54*
Ähnlich
Hakro
0215001007
ab € 16,53*
Ähnlich
Hakro
0215001003
ab € 16,42*
Ähnlich
Hakro
0215002008
ab € 17,42*
Ähnlich
Hakro
0215002009
ab € 19,14*
Ähnlich
Hakro
0215002010
ab € 19,07*
Ähnlich
Hakro
0215002011
ab € 21,19*
Ähnlich
Hakro
0215002012
ab € 21,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.