Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt Bio-Baumwolle GOTS 593, weinrot, 2XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056336417
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0593017002
EAN/GTIN:
     4045981180613
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, schmalem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener, GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (Bio)
• Gewicht: 180 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Global Organic Textile Standard (GOTS), Grüner Knopf
• Waschtemperatur: 40 °C
• Größen: 2XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
2XS
Farbe:
weinrot
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (Bio) , 180 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: herren t shirts, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, NaturalFibres, Cotton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 12,80*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,71*
€ 12,85*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.