Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Light-Softshellweste Sarina 254, kellygrün, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056336501
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0254029005
EAN/GTIN:
     4045981171376
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshellweste für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation und reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
• Gewicht: 170 g/m²
• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
kellygrün
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester , 170 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, softshellweste kiwi, damen weste, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, Waterproof, TriactivePro, OekoTex, FunctionFibres, Polyester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,08*
€ 46,77*
€ 4,90*
ab € 39,04*
€ 51,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,13*
€ 51,94*
9 Tage
89
€ 5,90*
ab € 40,75*
€ 52,49*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,44*
€ 60,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0254002008
ab € 35,06*
Ähnlich
Hakro
0254002009
ab € 38,66*
Ähnlich
Hakro
0254002010
ab € 38,47*
Ähnlich
Hakro
0254002011
ab € 42,30*
Ähnlich
Hakro
0254002012
ab € 42,01*
Ähnlich
Hakro
0254002006
ab € 35,01*
Ähnlich
Hakro
0254002005
ab € 34,94*
Ähnlich
Hakro
0254002004
ab € 35,10*
Ähnlich
Hakro
0254002007
ab € 35,17*
Ähnlich
Hakro
0254002003
ab € 35,23*
Ähnlich
Hakro
0254005008
ab € 34,97*
Ähnlich
Hakro
0254005009
ab € 38,44*
Ähnlich
Hakro
0254005010
ab € 38,66*
Ähnlich
Hakro
0254005011
ab € 42,28*
Ähnlich
Hakro
0254005012
ab € 42,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.