Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Fleecejacke ECO GRS 246, tinte, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056336667
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0246034007
EAN/GTIN:
     4045981188534
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Leichte, angenehm weiche Fleecejacke ECO für Damen, mit hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitlich verdeckten Reißverschlusstaschen, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, Nackenband und Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus besonders feinem, hochwertigem 200er-Microfleece, aus nach GRS-Standard zertifiziertem, recyceltem Polyester. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtem HAKRO Looplabel am linken Saum.

• Material: Microfleece aus 100 % Polyester (recycelt)
• Gewicht: 230 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, anti-pilling
• Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Global Recycled Standard (GRS), Grüner Knopf
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
tinte
Material:
Microfleece aus 100 % Polyester (recycelt) , 230 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleecejacke damen, damen jacke, RecommendedForEmbroidery, PillingResistant, OekoTex, Breathable, FunctionFibres, Polyester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,99*
€ 38,66*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,21*
€ 38,90*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 32,84*
€ 43,46*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.