Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke 1741 WEATHER Gr.XXL dunkelgrau/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060143568
Herst.-Nr.:
     1741 9511-9899-XXL
EAN/GTIN:
     4053813239422
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
1741. DESIGN / Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Oberärmel, Vorder- und Rückteilkoller, Saumkante, Ärmel- und Schulteraufsätze / Reflex-Elemente: An Vorderteilkoller und Rückteil platziert / FUNKTION / Stricklook in neuem Materialmix / 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss / Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende / Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel, sichere Verstellung im Taschenbeutel / Verlängerter Rücken / Links: 1 Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss / Weitenverstellbare Kapuze / Ärmelsaum mit Klett weitenregulierbar / Robuste Ärmel- und Schulteraufsätze in Ripstop-Optik / Jackeninnenseite mit wärmendem Plüsch / Ergonomisch geformte, griffige Zipper / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 440g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
Material:
100 % Polyester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 79,03*
€ 98,72*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,95*
€ 98,82*
7 Tage
32
€ 4,30*
ab € 77,02*
€ 99,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,13*
€ 112,02*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,34*
€ 113,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.