| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060170595 Herst.-Nr.: 1345 3411-4648-50 EAN/GTIN: 4043849667122 |
| |
|
| | |
| 1345. 2 Brusttaschen mit Patte und Klette, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung. Smartphonetasche rechts mit Patte und Klette. 1 Stifttasche rechts. 2 eingearbeitete Seitentaschen. 1 Innentasche. Verdeckter Kunststoffreißverschluss. Blende mit Druckknöpfen. Stehkragen mit 2 Druckknöpfen. Ergonomisch geformte Ärmelnähte. Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar. Neue Schulterpassenoptik. Rücken mit Bequemlichkeitsfalten. Verlängerter Rücken. Leasingkoller. Belastungspunkte mit Riegel gesichert. Kontraststeppung. KONTRASTE: Pattenaufsatz an Brusttaschen // Seiteneinsatz // Innenkragen.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Gewebemerkmale: Kratzfrei · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Farbe: | kornblumenblau/dunkelblau | Material: | 65% Baumwolle, 35% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,79* | € 55,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,81* | € 59,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,74* | € 59,77* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,44* | € 65,00* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,46* | € 66,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|