Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1351 KÜBLER PRACTIQ Gr.3XL anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060170884
Herst.-Nr.:
     1351 5227-9799-3XL
EAN/GTIN:
     4053813284149
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
ULTRASHELL JACKE 1351. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttaschen - für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Seitenflanken an Vorder- und Rückteil, Unterarmeinsatz, Brusttascheneinsatz, Rückenkolleraufsatz, Innenkragen, Ellenbogenaufsatz, Ärmelsaumverstellung. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. CORDURA®: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reißverschlüsse mit Zippergaragen: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert - für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION: 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. 2 Brusttaschen, Rechts: Brusttasche mit Reißverschluss diagonal, Links: Napoleontasche mit Reißverschluss. Links: 1 kleine Innentasche. Links: Armtasche mit Patte und integrierter Stifttasche, Patteninnenseite mit CORDURA® verstärkt. Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage gegen Verkratzen. Sichtbarer, schmutzabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken. Verlängerter Rücken. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Weitenregulierbare Ärmelsaumverstellung mit Klette. Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Innentaschen: 100% Polyester.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 180g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv / CORDURA®
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Regenschutzbekleidung, Wetterjacken, Wetterschutzbekleidung, Wetterschutz-Jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,23*
€ 89,15*
8 Tage
1
€ 4,30*
ab € 68,40*
€ 89,54*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,25*
€ 99,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,07*
€ 100,09*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,97*
€ 101,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.