Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose 2248 ORGANIQ Gr.50 anth.KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060173037
Herst.-Nr.:
     2248 1414-97-50
EAN/GTIN:
     4053813039015
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2 Seitentaschen · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · vorgeformtes Knie · Bund mit Gummizug und Knopf · Knieschutztaschen (zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art.-Nr. 4705 020 633)

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
· Gewebemerkmale: Kratzfrei
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
anthrazit
Material:
100 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 4,30*
ab € 30,57*
€ 41,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,66*
€ 41,69*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,97*
€ 45,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,31*
€ 46,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,71*
€ 46,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.