Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.56 dunkelblau/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060173459
Herst.-Nr.:
     2324 5353-4897-56
EAN/GTIN:
     4053813265179
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2324. DESIGN: Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil · Seitennaht-Stepp. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. CORDURA®: Ton in Ton. Reflex-Elemente: Vorne · seitlich und hinten platziert - für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion. 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung · rechts mit Patte und Klettverschluss. Rechts: lose · doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche · ideal für Smartphones. Elastischer Bundeinsatz. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. KNIESCHUTZTASCHEN AUS CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 · Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Gewebemerkmale Schmutz- und wasserabweisend / CORDURA®· Pflegehinweis Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
dunkelblau/anthrazit
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 77,37*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 58,28*
€ 77,76*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,34*
€ 85,52*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,31*
€ 86,75*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 87,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.