| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060173665 Herst.-Nr.: 2346 3411-4695-50 EAN/GTIN: 4043849670023 |
| |
|
| | |
| Form: 2346. DESIGN: Kontrast-Elemente: Sattel an Hinterhose, Seitliche Eingriffstaschen, Knieeinsätze, Kontraststepp / FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen / Rechts: doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und Klette / Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette / Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund / Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / Vorgeformtes Knie in neuer Optik / Schlitz mit Reißverschluss / Bund mit Gummizug und Knopf / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Gewebemerkmale: Kratzfrei · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Farbe: | kornblumenblau/mittelgrau | Material: | 65% Baumwolle, 35% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,82* | € 48,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,99* | € 49,06* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 40,57* | € 53,79* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,44* | € 54,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 41,36* | € 55,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|