Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 2781 PSA SAFETY X Gr.25 anthrazit/kornblumenblau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060175213
Herst.-Nr.:
     2781 8413-9746-25
EAN/GTIN:
     4043849626365
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Safety X. 2781. 2 eingearbeitete Vordertaschen. 1 Schenkeltasche mit Patte und Klette. 2 abgedeckte Gesäßtaschen. 1 Meterstabtasche rechts mit Patte und Klette. Ergonomische Schrittführung für mehr Bewegungsfreiheit. Bund mit verdecktem Knopf. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegel gesichert. KONTRASTE: Tascheneingriff // Gesäßtaschenpatten // Schenkeltaschenpatte // Meterstabtaschenpatte // Hosensaum.

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewebemerkmale: Multinorm
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
anthrazit/kornblumenblau
Material:
64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% Antistatik
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3/EN ISO 11611 Klasse 1 - A1 A2/EN 61482-1-2 Klasse 1/EN 1149-5/EN 13034 Typ 6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 88,60*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,74*
€ 88,95*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,41*
€ 96,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 98,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,08*
€ 99,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.