Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbermuda 2451 KÜBLER PRACTIQ Gr.44 schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060222874
Herst.-Nr.:
     2451 9314-99-44
EAN/GTIN:
     4053813383071
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
2451. DESIGN: Kontrast-Elemente: Seiten- und Inneneinsätze im vorderen Hosenteil · Gesäßtaschenpatte · Steppnaht im Schritt. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. CORDURA®: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reißverschlüsse mit Zippergaragen: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Vorne und seitlich platziert - für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion · Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung. 2 geräumige Holstertaschen mit aufgesetzten Werkzeugtaschen aus CORDURA® · optional in Hose verstaubar. 2 Gesäßtaschen

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / CORDURA®
· Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
45 % Polyamid/55 % Baumwolle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 76,08*
5 Tage
22
€ 4,30*
ab € 57,37*
€ 76,46*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,40*
€ 84,05*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,11*
€ 85,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 85,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.