Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Arbeitsjacke 1230 KÜBLER INNOVATIQ Gr.XS anthrazit/mittelrot KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060255738
Herst.-Nr.:
     1230 5370-9755-XS
EAN/GTIN:
     4053813424972
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
1230. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Unterarmeinsatz, Ärmelsaumverstellung, Kragenkante. Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Eingewebte Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulterpasse und Oberarmeinsatz. . FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Druckknopf. 2 Innentaschen. Rechts: innenliegende Smartphonetasche. Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche. Sichtbarer Front-Reißverschluss mit kombiniertem Bart- und Kinnschoner. Steh-/Umlegekragen. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar. Verstärkte Kragenkante. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 295g/m²
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
anthrazit/mittelrot
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke xs, kübler arbeitsjacke, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Berufsjacken, Jacken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,30*
€ 59,44*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,74*
€ 59,70*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 46,47*
€ 60,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,69*
€ 60,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,62*
€ 61,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.