| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060255739 Herst.-Nr.: 1230 5370-9755-S EAN/GTIN: 4053813424989 |
| |
|
| | |
| 1230. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Unterarmeinsatz, Ärmelsaumverstellung, Kragenkante. Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Eingewebte Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulterpasse und Oberarmeinsatz. . FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Druckknopf. 2 Innentaschen. Rechts: innenliegende Smartphonetasche. Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche. Sichtbarer Front-Reißverschluss mit kombiniertem Bart- und Kinnschoner. Steh-/Umlegekragen. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar. Verstärkte Kragenkante. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 295g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | anthrazit/mittelrot | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,32* | € 59,89* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,84* | € 60,19* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,50* | € 61,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,63* | € 61,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 46,81* | € 61,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|