Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke 1550 Light KÜBLER FOREST Gr.XS rot/warngelb KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060261397
Herst.-Nr.:
     1550 6335-5634-XS
EAN/GTIN:
     4053813448466
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
xs strickjacke
1550. DESIGN: Körperbetonter Schnitt / Sticklook in neuem Materialmix, melierte Optik / Kontrast-Elemente Warngelb: Schulterpasse, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum / Kontrast-Elemente Schwarz: Brusttasche, Innenkragen, Kinn- und Windschutzblende / FUNKTION: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss / Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende / Hochschließender Kragen / Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem elastischem Band / Verlängerter Rücken / Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit / Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss / 2 Innentaschen / Flat-Look Nähte für druckfreies Tragegefühl / Ergonomisch geformte, griffige Zipper

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Winddicht
· Pflegehinweis: Schonwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
rot/warngelb
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, Strickjacken, Strick-Jacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,35*
€ 80,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,40*
€ 80,89*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,36*
€ 82,17*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.